Prix : 315,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le support underhoist Sunex 6810A support Stand with Foot Pedal est conçu pour supporter 0,75 tonnes (1500 lb) de composants de véhicule seulement et est idéal pour les installations du système d’échappement et le remplacement des amortisseurs. Il est conçu avec une base de 12' diamètre, une selle profilée, une poignée de rotation montée sur roulement, et une vis filée ACME auto-locking. La pédale de pied fournit un ascenseur mains libres de 1' pour les micro-ajustements tout en travaillant.
Poids &Dimensions
- Poids 36 lbs (16,36 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque SUNEX
- Description 3/4 Ton Underhoist Stand With Pedal
- Capacité 3/4 tonnes
- Numéro de référence du fabricant 6810A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Sunex 30 Ton Bottle Jack - 4430
Article nº : B2352489
Pas encore évalué
579,00 $
Sunex 300 lb Clutch Jack - 7790
Article nº : B2352514
Pas encore évalué
2 229,00 $
Sunex 3/4 Ton Underhoist Stand With Pedal - 6810A
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires