Prix : 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Carter moteur : fonte
- Roue à aubes : Résistant à la Corrosion, thermoplastique renforcé
- Base de pompe : fonte
- Moteur : Energy efficient Split condensateur Permanent. Protecteur de surcharge thermique de réinitialisation automatique
Poids &Dimensions
- Largeur 7-5/8 po (19,37 cm)
- Hauteur 14-3/4 po (37,47 cm)
- Poids 32,3 lbs (14,68 kg)
- Taille de la connexion de décharge 2 in (5,08 cm)
- Longueur 10
- Longueur du cordon 10 pi (3,05 m)
- Max Tête 20 pi (6,1 m)
- Solides de diamètre maximal 2 in (5,08 cm)
- Diamètre de la fosse de puisard min 18
Détails du produit
- Type de connexion de décharge NPT
- Matériau de roue Thermoplastique
- Type de commutateur Flotteur vertical
- Ampérage 20 A
- Type Pompe d’égout automatique
- Température du liquide pompé 32-131
- Température maximale du fluide 131 ° F
- Rotations par minute 1750 rpm
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Acier inoxydable
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Gallons par heure 6000 gal/hr (22 712,47 l)
- Comprend Interrupteur à flotteur vertical, cordon d’alimentation 10'
- Phase 1
- Gallons par minute 100 gal/min (378,54 l)
- Marque Power-Flo Technologies
- Série PFSWCPC75
- Matériau de base Fer de fonte
- Protection thermique Oui
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant PFSWCPC75201451F10
Garantie
- Garantie 3 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Power-Flo 3/4CV automatique d’eaux usées 115V 2" décharge verticale interrupteur à flotteur pompe 10' cordon
779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires