1,68 $ ch.
Prix: 16,80 $ / Pkg de 10
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 16,80 $ /pkg.
- Achetez 5-9 16,00 $ /pkg.
- Acheter 10+ 15,50 $ /pkg.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Inserts filetés couteau sont conçus pour une utilisation dans des bois durs, tels que chêne, merisier et érable. Idéal pour une utilisation dans la mesure du montage ou démontage pourrait conduire à enfiler l’érosion ou décapage, inserts filetés couteau utilisent un thread de propriétaires externes « couteau » à découper en bois et fournir la puissance de possession supérieure. Les applications typiques pour couteau fil amovibles sont meubles, armoires, cloisons et conteneurs d’expédition. Pour installer l’insert, simplement percer un trou et vissez l’insert à l’aide d’un tournevis, boulon/confiture de noix, ou un autre outil de lecteur. Pour bois particulièrement dur - ou s’il y a des difficultés à obtenir l’insertion de fil-en ligne droite - un outil d’entraînement peut être fait avec un engagement de filetage complet pour un contrôle maximal lors de l’installation.
Poids &Dimensions
- Longueur installée 625 %"
- Taille du trou 0,516 po (1,31 cm)
- Longueur 5/8 en
- Taille 3/8-16
Détails du produit
- pays Importation
- Description Insert à bois dur
- En alliage 360
- Type de filetage Grossier
- Type Couteau Thread
- Quantité par paquet 10
- Marque EZ Lok
- Matériau En laiton
- Style Imperial
- Numéro de référence du fabricant 400-6
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : GARY
Date de : Juin 06, 2021
-
Reviewer : Richard
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce sont les seuls que j’ai utilisé pour les poignées de robinet de bière
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Insertion de couteau filetée pour bois feuillu EZ Lok 400-6 - 3/8-16, qté par paquet : 10
1,68 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires