Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Proto J5024H 3/8" conduire profonde Socket 3/4" - 6 points

Proto J5024H 3/8" Drive douille de 3/4" - 6 points

Article nº : WBB943591

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 23,75 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Proto J5212H 3/8" disque de prise de courant 3/8" - 6 points

Proto J5212H 3/8" douille 3/8" - 6 points

Proto J5016H 3/8" conduire profonde Socket 1/2" - 6 points

Proto J5016H 3/8" Drive douille de 1/2" - 6 points

Stanley 92-824, 69 pièces Jeu de douilles SAE/métriques, gravées au laser, chrome noir

Jeu de douilles SAE/métriques Stanley 92-824, 69 pièces, gravées au laser, chrome noir

RIDGID® 86927 #768 18" 2-1/8" capacité clé à molette

RIDGID® 86927 #768 18" 2-1/8" capacité clé à molette

Proto® 3/8 » Drive Deep Socket 3/4 » - 6 points

  • 6 Point de proto® Sockets sont idéales pour une utilisation sur attaches têtus ou endommagés, ainsi que sur les éléments de fixation fabriqués à partir de matériaux souples.
  • The TorquePlus™ design est une configuration de disque de haute performance qui permet l’engagement prise rapide et facile pour les appartements de l’attache, pas les coins.
  • The TorquePlus™ configuration utilise un rayon-coin, déplacer la zone de contact et le stress loin des coins de fixation et la distribution des contraintes de contact sur une vaste zone de l’emboîture, minimisant le glissement.
  • The TorquePlus™ conception interne minimise attache arrondi, aide à prolonger la vie de l’attache et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement usés, arrondi ou rouillées des attaches.


  • Poids &Dimensions

    • Taille de l’ouverture 3/4 en
    • Profondeur de l’écrou 11/16 en
    • Gamme de tailles d’ouverture 21/32" au 3/4"
    • Diamètre extérieur de l’extrémité de l’écrou 1-1/64 po (2,58 cm)
    • Longueur 2-3/4 po (6,99 cm)
    • Diamètre extérieur de l’extrémité du lecteur 1-1/64 po (2,58 cm)
    • Profondeur de jeu des boulons 1-23/32 po (4,37 cm)
    • Gamme de longueur totale 2-1/64" à 3"
    • Profondeur d’embase Profond
    • Taille 3/4 en
    • Taille du disque 3/8 en

    Détails du produit

    • Système de mesure SAE (fractionnaire)
    • Points de douille/clé 6
    • Type Prise de main
    • Marque Proto
    • Impact a approuvé Non
    • Numéro de référence du fabricant J5024H
    • Couleur Argent
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
    Proto J5024H 3/8" conduire profonde Socket 3/4" - 6 points

    Proto J5024H 3/8" Drive douille de 3/4" - 6 points

    Article nº : WBB943591