Prix : 12,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Proto® 3/8 » Drive Socket 16 mm - 6 point, 1-1/8" Long
6 Point de proto® Sockets sont idéales pour une utilisation sur attaches têtus ou endommagés, ainsi que sur les éléments de fixation fabriqués à partir de matériaux souples. The TorquePlus™ design est une configuration de disque de haute performance qui permet l’engagement prise rapide et facile pour les appartements de l’attache, pas les coins. The TorquePlus™ configuration utilise un rayon-coin, déplacer la zone de contact et le stress loin des coins de fixation et la distribution des contraintes de contact sur une vaste zone de l’emboîture, minimisant le glissement. The TorquePlus™ conception interne minimise attache arrondi, aide à prolonger la vie de l’attache et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement usés, arrondi ou rouillées des attaches.
Poids &Dimensions
- Taille de l’ouverture 16MM dans
- Profondeur de l’écrou 17/32 en
- Gamme de tailles d’ouverture 15MM à 18MM
- Diamètre extérieur de l’extrémité de l’écrou 55/64 en
- Longueur 1-1/8 po (2,86 cm)
- Diamètre extérieur de l’extrémité du lecteur 55/64 en
- Profondeur de jeu des boulons 11/16 en
- Gamme de longueur totale 1-1/64" à 2"
- Profondeur d’embase Standard
- Taille du disque 3/8 en
Détails du produit
- Système de mesure Métrique (MM)
- Points de douille/clé 6
- Type Prise de main
- Marque Proto
- Impact a approuvé Non
- Numéro de référence du fabricant J5216MH
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Proto J5216MH 3/8" disque douille longue de 16mm - 6 points, 1-1/8"
12,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit