Prix : 87,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Alliage J-hook 3/8 » dia x 12 » beamring, 365 lb wll, est fabriqué pour dépasser toutes les réglementations ASME B30,2 et OSHA. Les dispositifs incluent la température maximale = 400F, les yeux soudés fermés, finition résistante à la corrosion d’auto-couleur, acier d’alliage. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Poids 1,3 lbs (.59 kg)
- Dimension C 1 in (2,54 cm)
- Salle de tête 12 in (30,48 cm)
- Dimension D 1,5 po (3,81 cm)
- Diamètre 3/8 en
- Longueur 14 in (35,56 cm)
- Dimension A 0,38 po (.97 cm)
- Dimension E 1,12 po (2,84 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Capacité de poids 365 lbs (165,91 kg)
- Dimension B 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Quantité par paquet 1
- Marque M & W
- Style 9
- Numéro de référence du fabricant 19477-12
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
M&W 3/8 » X 12 » Longueur de travail J-Hook Style 9
87,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit