Prix : 415,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pour enlever les roulements, les engrenages, les disques, etc.
- Un joint d’ajustement manuel permet un desserrage et un réglage rapides des mâchoires extractrices sur le faisceau croisé sans utiliser de clé.
- Peut être installé sur divers crochets de traction et portée variable grâce à des extensions de mâchoire.
- Tourner les crochets de traction permet de les utiliser à la fois à l’intérieur et à l’extérieur.
- Convient pour tirer des pièces asymétriques.
- La bande de tête de fuseau empêche la clé de glisser au loin.
- Presque tous les composants disponibles en tant que pièces de rechange, processus de commande gain de temps grâce au système de numérotation.
- Série hydraulique fuseau 8-0 pour les pièces particulièrement serrées, disponibles à partir d’une taille de puller particulier.
- La série 9 de bélier hydraulique auxiliaire pour les pièces particulièrement serrées, peut être employée d’une taille particulière de puller.
- Remarque : Les coussinets de pression de la série 600-17 sont un bon ajout si l’arbre est creux et que le fuseau ne peut pas être pris en charge.
- Espace en dessous de 3/8 »
- Spread Used Internal 2 3/4 - 7 1/8 »
- Hexagon Drive (Mâle) (Métrique) 17mm
- Charge maximale (Métrique) 6t
- Espace ci-dessous (Métrique) 10mm
- Couple maximum (Métrique) 80Nm
- Spread Used Internal (Metric) 70 - 180mm
- Écart (Métrique) 27 - 130mm
- Profondeur (Métrique) 100mm
- Espace à côté de lui (Métrique) 31mm
- Espace à côté de lui 1 1/4 »
Poids &Dimensions
- Profondeur 3-7/8 po (9,84 cm)
- Couple maximal 59 lb-po
- Propagation 1-1/16 à 5-1/8 in
Détails du produit
- Marque Kukko ( Kukko )
- Description Série 30+ Puller universel à 3 mâchoires avec mâchoires d’ajustement rapide
- Nombre de mâchoires 3
- Numéro de référence du fabricant 30-10+
- Capacité 6,5
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kukko 3-Arm, Revers Quick Adj. 6,5-Ton Capacity, 5-1/8"(130mm) Open, 3-7/8"(100mm) Reach
415,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit