Prix : 729,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pour enlever les roulements, les engrenages, les disques, etc.
- Un joint d’ajustement manuel permet un desserrage et un réglage rapides des mâchoires extractrices sur le faisceau croisé sans utiliser de clé.
- Peut être installé sur divers crochets de traction et portée variable grâce à des extensions de mâchoire.
- Tourner les crochets de traction permet de les utiliser à la fois à l’intérieur et à l’extérieur.
- Convient pour tirer des pièces asymétriques.
- La bande de tête de fuseau empêche la clé de glisser au loin.
- Presque tous les composants disponibles en tant que pièces de rechange, processus de commande gain de temps grâce au système de numérotation.
- Série hydraulique fuseau 8-0 pour les pièces particulièrement serrées, disponibles à partir d’une taille de puller particulier.
- La série 9 de bélier hydraulique auxiliaire pour les pièces particulièrement serrées, peut être employée d’une taille particulière de puller.
- Remarque : Les coussinets de pression de la série 600-17 sont un bon ajout si l’arbre est creux et que le fuseau ne peut pas être pris en charge.
- Espace en dessous de 3/8 »
- Spread Used Internal 3 7/8 - 8 5/8 »
- Espace à côté de lui (Métrique) 40mm
- Couple maximum (Métrique) 150Nm
- Écart (Métrique) 35 - 160mm
- Espace à côté de lui 1 5/8 »
- Hexagon Drive (Mâle) (Métrique) 22mm
- Profondeur (Métrique) 150mm
- Spread Used Internal (Metric) 100 - 220mm
- Espace ci-dessous (Métrique) 9mm
- Charge maximale (Métrique) 7t
Poids &Dimensions
- Profondeur 5-7/8 po (14,92 cm)
- Couple maximal 110,5 lb-po
- Propagation 1-3/8 à 6-3/8 in
Détails du produit
- Marque Kukko ( Kukko )
- Description Série 30+ Puller universel à 3 mâchoires avec mâchoires d’ajustement rapide
- Nombre de mâchoires 3
- Numéro de référence du fabricant 30-2+
- Capacité 7,5
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kukko 3-Arm, Revers Quick Adj. 7,5-Ton Capacity, 6-3/8"(160mm) Open, 5-7/8"(150mm) Reach
729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit