Prix : 2 335,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Plein air enfermé aluminium Frame babillards poudre enduit finition noire sont faites de pièces extrudées sur mesure conçues pour fournir des armoires précis, beau et durables. Tous les coins sont soigneusement mitre et assemblés avec visserie et renforts lourds. L’affaire a un design aéré pour la réduction de l’humidité et un panneau arrière étanché. Portes verrouillables sont montés avec une charnière piano de pleine longueur, disposent de fenêtres en verre acrylique sécurité et avaient un joint en caoutchouc épais de la porte. L’arrière-plan un vinyle de tisser de toile de jute attrayant. Supports de montage à vis cachées sont fournis. 72" W x 48" H. Il s’agit d’une unité de porte 3.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur intérieure 3/4 en
- Taille du conseil (W x H) 72 x 48 po
Détails du produit
- Description Babillard clos en plein air
- Assemblage requis Non
- Nombre de portes 3
- Type Conseil de vinyle
- Matériau de surface Vinyle
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Famille de couleurs d’image Noir
- Quantité par paquet 1
- Marque Aarco
- Type de porte À charnières
- Style Sans en-tête
- Numéro de référence du fabricant ODCC4872-3RBK
- Couleur Gris
- Matériau de cadre Aluminium
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,50 $
1 519,00 $
Polly produits grand Message Center - 2/2 face messages, Green, 52" W x 42" H
Article nº : B666134
Pas encore évalué
3 419,00 $
Aarco 3 porte aluminium encadré de manteau de poudre noire clos babillard - W 72" x 48" H
2335,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires