Prix : 2 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Traditionnelle clos Changeable flanelle Letterboards de Gand avec cadre en aluminium sont conçus pour une utilisation intérieure. La structure est en aluminium anodisé en finition Bronze satiné ou sombre. Les panneaux rainurés de précision de 1/4 » sont disponibles en flanelle noire ou bourguignonne. Un ensemble de polices gothique blanc lettres de 3/4", les chiffres et les caractères (327 morceaux) est inclus. Les portes comportent des charnières pleine longueur et panneaux en acrylique incassable avec serrures de montage encastré et pour une sécurité accrue. Fonctionnalité d’unités dissimulé encoignures pour un montage facile et sûr. Accompagnée 10 ans garantie de Gand. Pour une utilisation intérieure. Made in USA.
En savoir plus sur Gand.
En savoir plus sur Gand.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Description Conseil de lettre ci-joint flanelle
- pays Made in USA
- Type de panneau Lettre Conseil
- Comprend 3/4" lettres gothiques, numéros & caractères
- Nombre de portes 3
- Type Sans en-tête
- Matériau de surface Flanelle
- Intérieur/extérieur Indoor
- Famille de couleurs d’image Argent
- Quantité par paquet 1
- Marque Ghent
- Magnétique Non
- Type de porte À charnières
- Numéro de référence du fabricant PA34896B-BG
- Couleur Rouge
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 10 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,25 $
759,00 $
Gand Letter Board Fermé - 3 Portes - Burgundy Flannel w/Silver Frame - 48" x 96"
2559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires