Prix : 1 899,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Headliner Enclosed vinyle babillards électroniques de Ghent disposent d’un vinyle arrière scellé pour les applications extérieures lorsqu’il est monté sous un auvent ou un surplomb. L’auto-guérison vinyl sur tissu est disponible en couleurs 10. Les portes fonctionnalité incassable panneaux en acrylique, charnières intégral, flush mount serrures et deux clés. La structure est en aluminium anodisé en finition Bronze satiné ou sombre. L’en-tête est un 6" opaque objectif acrylique pour accueillir le nom ou le logo de votre organisation. Lettrage standard est Helvetica noir lettres majuscule et minuscule, centré et dimensionné pour le nom demandé. Fonctionnalité d’unités dissimulé encoignures pour un montage facile et sûr. Panneau éclairé l’en-tête facultatif est disponible. Accompagnée 10 ans garantie de Gand. Pour utilisation à l’extérieur lorsqu’il est monté sous un auvent ou un surplomb. Made in USA.
Caractéristiques :
En savoir plus sur Gand.
Caractéristiques :
- Acrylique de porte à charnière verrouillable caractéristiques incassable
- Le matériau de vinyle conserve résilience pour les trous des chevilles ouvrières semblent disparaître
- Matériel dispose d’un tissu pour une durabilité et une surface lavable
- Disponible en dix couleurs de tissu
- Le vinyle est naturellement hydrofuge rend idéal pour les applications extérieures
- Résistant aux intempéries
- A des trous d’aération pour aider la circulation/flux pour des performances maximales à l’extérieur de l’air.
En savoir plus sur Gand.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Taille du conseil (W x H) 72 x 48 po
Détails du produit
- Description Clos de vinyle Tackboard
- pays Made in USA
- Nombre de portes 3
- Type Conseil de vinyle
- Matériau de surface Vinyle
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Famille de couleurs d’image Argent
- Quantité par paquet 1
- Marque Ghent
- Magnétique Non
- Type de porte À charnières
- Style Avec en-tête
- Numéro de référence du fabricant PAVX9-185
- Couleur Ivoire
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 10 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,25 $
759,00 $
Tableau d’affichage en vinyle fermé de Gand - Extérieur - Avec garniture de toit - Ivoire - 4' x 6'
1899,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires