Prix : 9,60 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les contenants d’objets tranchants de 3 gallons permettent d’éliminer en toute sécurité les aiguilles et les seringues. Le corps translucide permet un veiw du niveau de remplissage, une fermeture temporaire pour la sécurité et des serrures pour l’élimination finale.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Conçu pour une utilisation polyvalente.
- Le couvercle rotatif maximise le volume de conteneur utilisable pour les objets tranchants plus grands
- Résistant aux chocs et aux perforations
- Serrures pour l’élimination finale
- Approuvé par la FDA 510K
- Made in USA
- Compatible avec Covidien Part # 8527R et Compatible avec Covidien 3 Gallon Brackets (Covidiend Part # 8524C & 8528C)
Poids &Dimensions
- Hauteur 13-5/8 po (34,61 cm)
- Poids 1,33 lbs (.6 kg)
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Largeur 13-7/16 po (34,13 cm)
Détails du produit
- Description Conteneur pour objets tranchants
- Capacité 3 gal (11,36 l)
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits Oakridge
- Matériau Impact élevé en polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 0330-1500
- Couvercle Diapositive
- Couleur Effacer
Conformité et certifications
- Certifications Approuvé par la FDA 510K
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Oakridge Produits 3 Gallon Sharps Conteneur w / Slide Lid, Rouge
9,6 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit