Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
3" clapet de pied laiton MNPT avec clapet en caoutchouc Buna-S. La conception unique de clapet est plus durable qu’un joint torique, à cause de son renfort interne en acier solide. Produit est Made in USA. Pression de service maximale 200 lb/po2, température Maximum de 225° F, fissuration pression 1-2 lb usage général dans l’eau froide ou tiède, glycol, l’éthylène. Pas d’utilisation de compresseur d’air.
Poids &Dimensions
- Entre la taille du tuyau 4 in (10,16 cm)
- Diamètre 3,88 po (9,86 cm)
- Pression de service 200 lbs (90,91 kg)
- Taille de connexion 3 in (7,62 cm)
- Longueur 6,36 po (16,15 cm)
- Pression de fissuration 1 - 2 lb
- Taille 3 in (7,62 cm)
- Poids 4,65 lbs (2,11 kg)
Détails du produit
- Description Manchon caoutchouc Buna-S
- Style de connexion NPT mâle
- Quantité par paquet 1
- Marque Strataflo
- Matériau En laiton
- Température maximale 225°F°F
- Type de vanne Pied
- Couleur Brun
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
545,00 $
Clapet de pied laiton MNPT 3" avec clapet en caoutchouc Buna-S
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires