Prix : 519,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
3" MNPT en ligne sans fil laiton clapet avec clapet en caoutchouc Buna-S. La conception unique de clapet est plus durable qu’un joint torique, à cause de son renfort interne en acier solide. Produit est Made in USA. Pression de service maximale 200 lb/po2, température Maximum de 225° F, lb de pression 1-2 de fissuration certifié pour l’eau potable ; Cependant l’usage général standard utilise s’applique.
Poids &Dimensions
- Diamètre 3,81 po (9,68 cm)
- Pression de service 200 lbs (90,91 kg)
- Taille de connexion 3 in (7,62 cm)
- Longueur 6,79 po (17,25 cm)
- Pression de fissuration 1 - 2 lb
- Taille 3 in (7,62 cm)
- Poids 6,6 lbs (3 kg)
Détails du produit
- Description Manchon caoutchouc Buna-S
- Style de connexion NPT mâle
- Quantité par paquet 1
- Marque Strataflo
- Matériau Laiton sans plomb
- Température maximale 225°F°F
- Type de vanne Vérifier
- Couleur Brun
Conformité et certifications
- Certifications NSF® figurant
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
545,00 $
Clapet anti-retour 3" MNPT sans fil en laiton avec clapet en caoutchouc Buna-S
519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires