Prix : 709,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- Une valeur élevée et moindre coût
- Un an de garantie
- Mandrin standard tailles 5" Thru 25"
- Maximale. 003" TIR à l’aide de mise en candidature pignon - thru 12"
- . 001" fidélité à l’aide de mise en candidature pignon - thru 12"
- Deux pièces American Standard mâchoires de languette et rainure
- Défilement durci
- Trois pignons trempés
- Corps en acier semi
Poids &Dimensions
- Diamètre 8 in (20,32 cm)
Détails du produit
- Type Auto-centrants
- Mont Plat à l’arrière
- Marque Burnerd Pratt
- Nombre de mâchoires 3
- Description Griffe universelle fer corps du mandrin - Medium Duty
- Série Série 342
- Par trou 2,56 %"
- Style Manuelle
- Numéro de référence du fabricant 0834-2000
- Nombre de pièces 1
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Ray
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
3 mors centrage automatique fer corps Chuck - med Duty - 8" de diamètre - dos plat - Pratt Burnerd 0834-2000
709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit