Prix : 885,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pour enlever les roulements, les engrenages, les disques, etc.
- La bande de tête de fuseau empêche la clé de glisser au loin.
- Presque tous les composants disponibles en tant que pièces de rechange, processus de commande gain de temps grâce au système de numérotation.
- Espace à côté de lui (Métrique) 40mm
- Charge maximale (Métrique) 9, 5t
- Écart (Métrique) 23 - 300mm
- Profondeur (Métrique) 250mm
- Espace en dessous de 5/8 »
- Espace à côté de lui 1 5/8 »
- Couple maximum (Métrique) 200Nm
- Hexagon Drive (Mâle) (Métrique) 24mm
- Espace ci-dessous (Métrique) 16mm
Poids &Dimensions
- Profondeur 9-7/8 po (25,08 cm)
- Couple maximal 147,5 lb-po
- Propagation 7/8 à 11-7/8 po
Détails du produit
- Marque Kukko ( Kukko )
- Description Série 45 Universal 3-Jaw Puller With Self-Centering Jaws
- Nombre de mâchoires 3
- Capacité 10
- Numéro de référence du fabricant 45-5
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kukko 3-Jaw Self Centering Puller, 10 Ton Capacity 7/8 » To 11-7/8 » Open, 9-7/8 » Reach
885,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit