Prix : 1 689,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Facile au choral riser de montage permanent est effilée pour créer des arrangements semi-circulaire, une inclinaison. Permet un arrangement rapide pour tous les lieux de représentation. Comprend un mécanisme de regroupement multi-niveaux intégré. 10 an de garantie limitée. Finition Tan. 60" L x 18" W x 8, 16 & 24 « H globale.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Type Riser choral conique
- Top Matériel Panneau de fibres
- Marque Places publiques nationales
- Nombre de niveaux 3
- Numéro de référence du fabricant RT3LHB
- Couleur Beige
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 10 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pupitre à musique mélodie - noir
Article nº : B449395
Pas encore évalué
94,95 $
Rails de garde pour 24 » H coniques élévateurs
Article nº : B212484
Pas encore évalué
265,95 $
3 niveau de montage conique avec isorel - 60" L x 18" W - 8 « 16 H » H & 24h "
1689,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires