Prix : 2 749,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tables et chaises classiques, simples, intemporelles et sans tracas pour les espaces intérieurs ou extérieurs.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 2 fauteuils avec siège Mocha et dos
- Cadre en aluminium argent
- 30" Round Top en mode Gris
- Base en aluminium argenté
- Résistant à l’eau, à l’humidité et aux moisissures
- Résistant à la corrosion
- Impact et résistance à l’abrasion
- Résistant au feu
- Respectueux de l’environnement, non toxique
- Hauteur café
- Fauteuil Globale Dimensions globales: 22"L x 23"W x 33-4/5"H
- Hauteur de siège de chaise de bras : 18"
- Hauteur du bras: 25,5"
- Poids de chaise de bras : 12 lbs.
- Dimensions de la table: 30"L x 30"D x 29"H
- Poids de table : 42 lb.
Poids &Dimensions
- Poids 66 lbs (30 kg)
- Largeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur de la table 29 in (73,66 cm)
- Longueur du siège 16-1/4 po (41,28 cm)
- Hauteur du siège 29 in (73,66 cm)
- Largeur du tableau 30 in (76,2 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 16-1/4 po (41,28 cm)
- Longueur du tableau 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de pièces 3
- Famille de couleurs de siège Moka
- Type Ensemble Bistro
- Quantité par paquet 3
- Forme Rond
- Matériau du siège Polywood
- Collection Ivy
- Description Table extérieure ivy et ensemble de chaises
- Matériau du cadre de chaise Aluminium
- Matériau de table Phénolique
- Famille de couleurs de plateau de table Gris
- Nombre de sièges 2
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque KFI sièges
- Numéro de référence du fabricant OL5601SLMA-2-TP30RD-B2200SL-D381
- Couleur Gris
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
KFI 30" Table ronde de café en plein air - Haut phénolique gris de mode - cadre en aluminium argenté - série d'ivy
Article nº : B2345160
Pas encore évalué
1 459,00 $
KFI Outdoor Arm Chair - Mocha with Silver Frame - Ivy Series
Article nº : B2345146
Pas encore évalué
559,00 $
1 212,00 $
KFI 3-Piece Outdoor Dining Set, 30 « L x 29 « H Table, Gris w / Silver Frame
2749,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires