Prix : 90,95 $
Les clients ont également été consultés
Fonctionnalités
- Gagnez du temps en utilisant un support de boule pour plusieurs hauteurs.
- Réglables pour permettre de flexibilité dans une goutte de max de montée 8" et max de 6-3/4".
- Strong soudé en acier avec revêtement en poudre noir résistant à la corrosion
- Langue accepte 1" tige de diamètre boules de remorquage
- M.G.T.W. 6 000 lbs.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Taille du récepteur 2 po
- Longueur de la tige 12-7/8 po (32,7 cm)
- Longueur 13-5/9 po (34,43 cm)
- Augmentation maximale 6-3/4 po (17,15 cm)
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Poids 18,325 lbs (8,33 kg)
Détails du produit
- Description Position 3 2" tige tubulaire ajustable Ball Mount
- M.G.T.W. 6 000 lbs
- Type Support de boule
- Pour une utilisation avec Remorquage, Construction, transport
- Marque Buyers Products
- Matériau Acier au carbone
- Chute maximale 8 po
- Style Réglable
- Finition Manteau de poudre
- Numéro de référence du fabricant 1803093
- Trou d’attelage 5/8 po
- Type de tige Tubulaire
- M.V.I. 600 lbs
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Acheteurs produits 2-5/16" boule d’accroc noir w / 1-1/2 tige, capacité de 30 000 lb - 1802061
Article nº : B2276219
Pas encore évalué
59,95 $
Acheteurs produits 2-5/16" boule d’accroc noir w / 1-1/2 tige, capacité de 30 000 lb - 1802056
Article nº : B2276220
Pas encore évalué
44,95 $
Acheteurs produits 2-5/16" boule d’accroc noir w / 1-1/4 tige, capacité de 30 000 lb - 1802055
Article nº : B2276221
Pas encore évalué
42,95 $
Acheteurs produits 2-5/16" boule d’accroc noir w / 1-1/4 tige, capacité de 30 000 lb - 1802050
Article nº : B2276232
Pas encore évalué
42,95 $
18,00 $
Acheteurs produits 3-Position 2" support de boule réglable tige tubulaire - 1803093
90,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires