Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Produits acheteurs 3" Récepteur Anchor Shackle - 1804040

Produits acheteurs 3" Récepteur Anchor Shackle - 1804040

Article nº : WBB2348856

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 179,95 $

Quantité

Produits d’acheteurs Les chaînes d’ancrage pour les récepteurs d’attelage sont idéales pour la récupération des fins de remorquage. Ils disposent d’une construction en acier durable avec une finition résistante à la corrosion en poudre noire. La tige lourde peut supporter la ligne droite tirant de 18 000 lb. Les chaînes d’ancre amovibles disposent d’une épingle filetée pour une installation facile. Ils sont compatibles avec les sangles de remorquage avec des extrémités en boucle.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5 in (12,7 cm)
  • Hauteur 3 in (7,62 cm)
  • Poids 19,3 lbs (8,77 kg)
  • Longueur 10 in (25,4 cm)
  • Limite de charge de travail 18 000 lbs

Détails du produit

  • Type 3 Inch Récepteur Anchor Shackle
  • Marque Buyers Products
  • Description Récepteur Anchor Shackle
  • Matériau Acier au carbone
  • Style Récepteur d'attelage
  • Numéro de référence du fabricant 1804040
  • Couleur Noir
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
Produits acheteurs 3" Récepteur Anchor Shackle - 1804040

Produits acheteurs 3" Récepteur Anchor Shackle - 1804040

Article nº : WBB2348856

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Produits acheteurs 3" Récepteur Anchor Shackle - 1804040
    Produits acheteurs 3" Récepteur Anchor Shackle - 1804040
    Produits acheteurs 3" Récepteur Anchor Shackle - 1804040
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant