Prix : 3 965,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 3 965,00 .
- Acheter 3+ 3 765,00 .
Les clients ont également été consultés
Fonctionnalités
- 3, 4 et 5 unités de ligne
- 6" rise/24" bande de roulement
- Siège planches 12"
- Hauteur de selle de front Row 12"
- Disponible en 15' 21', 27' longueurs
- Cadre en aluminium
- Pieds de lit unique
- Châssis galvanisé
- Pieds de lit doubles
- Aluminium ou piquet Vertical galvanisé garde-corps
- Rambarde de lien de chaîne sur des unités de rang 5
- Filons-couches de boue (traverses de bois)
- Butoirs en caoutchouc
- Astuce N Roll (unités de rang 3 et 4)
Poids &Dimensions
- Profondeur 5 pi (1,52 m)
- Se lever 6 in (15,24 cm)
- Largeur 15 pi (4,57 m)
- Longueur 15 pi (4,57 m)
- Hauteur 2 pi (.61 m)
- Profondeur du siège 12 in (30,48 cm)
- Longueur du siège 15 pi (4,57 m)
- Hauteur du siège 12 Première rangée dans
Détails du produit
- Avec garde-corps Non
- Nombre de lignes 3
- Description Low Rise Tip N Roll Bleacher (en)
- Assemblage requis Oui
- Pied de lit Double
- Nombre de sièges 30
- Marque Tribunes GT
- Avec couloir Non
- Série Universal
- Matériau Aluminium
- Tip & Roll Oui
- Numéro de référence du fabricant TR-0315ALRPRF TR-10ALRPRF TR-10ALRPRF TR-
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 5 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
2 903,00 $
3 Row Universal Low Rise Tip N Roll Aluminum Bleacher, 15' Long, Single Footboard
Article nº : B1368431
Pas encore évalué
3 469,00 $
4 Row Universal Low Rise Tip N Roll Aluminum Bleacher, 15' Long, Double Footboard
Article nº : B1368469
Pas encore évalué
5 699,00 $
Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695518
Pas encore évalué
439,80 $
3 Row Universal Low Rise Tip N Roll Aluminum Bleacher, 15' Long, Double Footboard
3965,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires