Prix : 2 725,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 2 725,00 .
- Achetez 6-11 2 539,00 .
- Acheter 12+ 2 469,00 .
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 57 in (144,78 cm)
- Poids 286 lbs (130 kg)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Longueur 53-1/2 po (135,89 cm)
- Taille de l’étagère 29,5 "x 46,5"
- Capacité de poids 3600 lbs (1 636,36 kg)
- Calibre 12
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 2
- Panneaux latéraux Latte
- Assemblage requis Non
- Type de handle Poignée pushbar
- Type de construction All-Welded
- Matériau de la roue Polyuréthanne
- Style d’étagère Plan
- Type Camion de préparation de stock
- Matériau Acier
- Style Accès unilatéral
- Type de roue 2 Rigide, 2 Pivotant
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Solide plat avec lèvre relevée
- Marque Little Giant
- Numéro de référence du fabricant S3-A-3048-6PY
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 371+ 2 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 36
Article nº : 724412
Pas encore évalué
151,20 $
Rubbermaid 3501-00 en plastique blanc encadré 21,5 gallons 18 x 26 x 15, qté par paquet : 6
Article nº : 652456WH
Pas encore évalué
659,70 $
Bac empilable Hulk en plastique Quantum, 19-7/8 po L x 36 po L x 17-1/2 po H, bleu
Article nº : 238936BL
Pas encore évalué
155,95 $
Petit camion en vrac géant® à 3 côtés avec 2 étagères, 3600 lb. Capacité, 53-1/2"L x 30"L x 57"H, Gris
2725,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires