Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Oméga 3 tonnes grue Jack - 44930

Cric de 3 tonnes Omega – 44930

Article nº : WBB1145138

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 265,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Oméga 8 tonnes grue Jack - 44980

Cric de 8 tonnes Omega – 44980

Pro-Lift 4 tonnes cric-bouteille - B - 004D

Pro-Lift 4 tonnes cric-bouteille - B - 004D

Pro-Lift 2 tonnes cric-bouteille - B - 002D

Pro-Lift 2 tonnes cric-bouteille - B - 002D

SUNEX outils 6603 3 tonnes cric

SUNEX outils 6603 3 tonnes cric

Pro-Lift 6 Tonnes Estampillé Jack Stands -T-6906D

Pro-Lift 6 Tonnes Estampillé Jack Stands -T-6906D

Torin prises moto Jack, 1500Lb. - T64017

Torin prises Jack de moto, 1500 lb - T64017

Système hydraulique est protégé contre les dommages internes par un mécanisme breveté de by-pass. Cylindres usinés et polis avec les threads découpées offrent une performance étanches et durable non abrasif. Fabriqué à partir d’acier dur moulé avec zones de contrainte critique traité thermiquement. Base large et robuste offre stabilité et solidité. Garantie du fabricant limitée d’un an.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 5-1/8 po (13,02 cm)
  • Largeur 5-5/16 po (13,49 cm)
  • Longueur 20-11/16 po (52,55 cm)
  • Hauteur 7-5/16 po (18,57 cm)
  • Hauteur maximale 35-1/4 po (89,54 cm)
  • Faible hauteur 19-7/8 po (50,48 cm)
  • Poids 18 lbs (8,18 kg)

Détails du produit

  • Description Jack long
  • Capacité 3 tonnes
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Omega
  • Numéro de référence du fabricant 44930
  • Couleur Blanc
  • Roulettes 2 po
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
Oméga 3 tonnes grue Jack - 44930

Cric de 3 tonnes Omega – 44930

Article nº : WBB1145138