Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Un pâté de maisons de coussin offre la taille flexible de rembourrage. Noyau lisse peut être utilisé sur le tuyau, ou de réduction de vibration. Large gamme de dimensions métriques. Maintient l’axe central lorsqu’il est utilisé dans les groupes. Utilisé pour les opérations de service hydraulique et lourds de haute pression. Utilisé pour charge intermittente et huile haute vitesses. Gamme de taille accrue par rapport aux séries standards.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2-3/8 po (6,03 cm)
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Taille 3 mm
- Longueur 7-1/16 po (17,94 cm)
Détails du produit
- Type Tube
- Quantité par paquet 1
- Marque ZSI
- Matériau En caoutchouc épais
- Type de raccord Collier série lourde
- Numéro de référence du fabricant H7050RIS
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
3" collier tube Assembly série lourde
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit