Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

3" Style wafer vanne papillon W / joints EPDM et poignée 10 positions

Patte Style illustré

3" Style wafer vanne papillon W / joints EPDM et poignée 10 positions

Article nº : WBB438122

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 4

Prix : 229,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Robinet à papillon de style ergot de 4 po avec joint en EPDM et manette à 10 positions

Robinet à papillon de style ergot de 4 po avec joint en EPDM et manette à 10 positions

5" Style lug vanne papillon W / joints EPDM ; Inclut la Position 10 poignée

5" Style lug vanne papillon W / joints EPDM ; Inclut la Position 10 poignée

Robinet à papillon de style ergot de 8 po avec joint en EPDM et manette à 10 positions

Robinet à papillon de style ergot de 8 po avec joint en EPDM et manette à 10 positions

Robinet à boisseau sphérique hexagonale en acier inoxydable 2 po T316 - 1 pièce - 1000 LB/PO2 - Qté par paquet : 5

2 po T316 inox hexagonale robinet à tournant sphérique - 1 pièce - 1000 PSI, qté par paquet : 5

Vanne en acier inoxydable de 3/4 po - 200 LB/PO2

Vanne en acier inoxydable de 3/4 po - 200 lb/po2

La BI-TORQ MY-nous-2-30-10 P série 3" gaufrette style manuelle vanne papillon dispose d’un corps en fonte standard, disque de SS, joint EPDM et une 10-positionner la poignée de verrouillage en place.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5-1/2 po (13,97 cm)
  • Taille du boulon 5/8-11 po
  • Taille de la vanne 3 in (7,62 cm)
  • Hauteur 11-7/8 po (30,16 cm)
  • Taille 3 in (7,62 cm)

Détails du produit

  • Fermeture EPDM
  • Style de connexion Wafer
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Bi-Torq
  • Matériau Fer de fonte, SS, aluminium
  • Numéro de référence du fabricant MES-NOUS-2-30-10 P
  • Type de vanne Papillon
  • Actionné ou manuel MANUEL
Commentaire du client

4,0 
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
  • Reviewer : James

    Date de : Avril 23, 2019

    bon
    Votre commentaire :
    bon
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

4 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
3" Style wafer vanne papillon W / joints EPDM et poignée 10 positions

3" Style wafer vanne papillon W / joints EPDM et poignée 10 positions

Article nº : WBB438122