Prix : 79,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
JEUX DE DRAPEAU AMÉRICAIN & BANNIÈRE
Drapeau en nylon U.S. avec 6' poteau en aluminium
US drapeau & bannière ensembles offrent une unité complète pour l’affichage et accroché des drapeaux. Accrocher et afficher un drapeau américain n’importe où avec cette sélection de jeux de drapeau et bannière US. Drapeau des mesures 3 x 5'. Drapeau est fait de 100 % poids lourd en nylon avec étoiles brodées & bandes cousues à la main. Toutes les coutures sont serrure cousu. Comprend 6' pôle aluminium preuve rouille.
Drapeau en nylon U.S. avec 6' poteau en aluminium
US drapeau & bannière ensembles offrent une unité complète pour l’affichage et accroché des drapeaux. Accrocher et afficher un drapeau américain n’importe où avec cette sélection de jeux de drapeau et bannière US. Drapeau des mesures 3 x 5'. Drapeau est fait de 100 % poids lourd en nylon avec étoiles brodées & bandes cousues à la main. Toutes les coutures sont serrure cousu. Comprend 6' pôle aluminium preuve rouille.
Poids &Dimensions
- Longueur de drapeau 5 pi
- Hauteur de mât 6 pi
- Hauteur du drapeau 3 pi
Détails du produit
- Matériau du poteau Aluminium
- Quantité par paquet 1
- Marque Annin
- Description 3 x 5' Nylon US Flag sertie de 6' poteau en aluminium
- Matériau Nylon
- Style Drapeau américain
- Numéro de référence du fabricant 11415
- Couleur Rouge, blanc & bleu
- Pôle inclus Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Style Colonial Pulldown 16 "x 8'
Article nº : 256843
Pas encore évalué
46,95 $
Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695518
Pas encore évalué
439,80 $
Manche à air en nylon USA 5" diamètre X 36"
Article nº : 256846
Pas encore évalué
77,95 $
3 x 5' Nylon nous drapeau sertie de 6' poteau en aluminium
79,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires