Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Interrupteur fermé de 30 AMP NEMA 1

Interrupteur fermé de 30 AMP NEMA 1

Article nº : WBB864051

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 5

Prix : 199,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interrupteur à bascule 30 AMP 600V Phase 3

Interrupteur à bascule 30 AMP 600V Phase 3

Springer contrôles PF39030001, poste de contrôle Charlie pendentif

Springer contrôles PF39030001, poste de contrôle Charlie pendentif

Notre NEMA1 l’interrupteur à bascule est tout en aluminium et base. Base est prépercé pour montage en saillie ou arrière.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3,2 po (8,13 cm)
  • Longueur 4,72 po (11,99 cm)
  • Profondeur 2,41 po (6,12 cm)
  • Poids 1,15 lbs (.52 kg)

Détails du produit

  • 600V AC 20
  • 120V AC 3
  • 480V AC 15
  • Couple terminal LB 20
  • Indice d’inflammabilité UL94HB/VO
  • Boîtier de boîte NEMA 1 ALUMINIUM
  • Ampérage 30 A
  • Indice de résistance aux courts-circuits en tant que contrôleur de moteur 125D MAX RK5 FUSIBLES
  • Type de produit Commande de moteur SW T
  • Pôles 3
  • Indice de résistance aux courts-circuits en tant que déconnexion du moteur 60 A MAX J FUSES 10 000 RMS
  • Durée de vie électrique 6 000 CYCLES À CHARGE NOMINALE INTERRUPTEUR
  • Hébergement terminal AWG MIN. #14 - AWG MAX. #10
  • Tension diélectrique 2,200V AC MINIMUM POUR 1 MINUTES V
  • Phase 3
  • 240V AC 7,5 
  • Tension maximale 600V AC RMS V
  • Marque Bryant
  • Plage de température de fonctionnement MAX. CONTINU 60 DEG. C., MIN. CONTINU AVEC IMPACT EXTÉRIEUR -40 DEG C. °C

Conformité et certifications

  • UL Certification UL contrôle industriel 508 équipements fichier # E70402
  • Inscription à la CSA CSA-C22,2 no 14 contrôle industriel matériel fichier # LR-46186
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

5 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interrupteur fermé de 30 AMP NEMA 1

Interrupteur fermé de 30 AMP NEMA 1

Article nº : WBB864051