Prix : 399,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 399,95 $ ch.
- Achetez 11-50 385,95 $ ch.
- Acheter 51+ 369,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Répond aux normes MUTCD. Light cone interne dispose de paramètres de 2 : constant et clignotant. Fonctionne avec 2 piles AAA (fournies) et endure 300 heures en clignotant mode et 120 heures en mode continu. 18" 28" Pack et cônes de Pop ont cône interne d’ampoule LED 1 et 30" Pack et cônes Pop ai 4 ampoules LED de cône interne. Construit avec du orange nylon imperméable à l’eau.
Poids &Dimensions
- Largeur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
- Carré 15-1/2 en²
- Longueur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Hauteur de la bande réfléchissante 6"& 4"
Détails du produit
- Description Cône pliable avec LED
- Nombre de bandes réfléchissantes 2
- Type Cône pliable
- Quantité par paquet 5
- Marque Sécurité de Cortina
- Matériau Vinyle/caoutchouc
- Bâches Salut intensité
- Numéro de référence du fabricant 03 501-05
- Couleur Noir/Orange
Conformité et certifications
- Certifications MUTCD
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
125,95 $
Cortina 30" trafic pliable cône, 4 voyants, Orange, noir en caoutchouc Base, 5/Pack, 501-03-05
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires