Prix : 51,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Produits acheteurs Commercial Grade Ratchet Strap avec Soft Rubber Grip Series offre une puissance de détention robuste pour sécuriser en toute sécurité la cargaison lourde. La poignée large rembourrée offre une poignée pleine main confortable avec ou sans gants. Le mécanisme de cliquet facilite l’ajustement précis de la tension. En outre, cet article comprend des sangles en polyester résistant aux intempéries 2 po de large et 30 pi de long avec une limite de charge de travail de 3300 lb.
Tous les composants métalliques sont en zinc blanc plaqué pour la résistance à la corrosion.
Tous les composants métalliques sont en zinc blanc plaqué pour la résistance à la corrosion.
Poids &Dimensions
- Profondeur 9 in (22,86 cm)
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 5 1/2 en
- Poids 5,05 lbs (2,3 kg)
- Limite de charge de travail 3300 lb lbs
Détails du produit
- Marque Buyers Products
- Description Ratchet Tie Down
- Force de rupture 10 000 lb
- Matériau Polyester
- Style Droit commercial
- Numéro de référence du fabricant 5483000
- Couleur Jaune
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Produits d'acheteurs 30 Foot Commercial Grade Ratchet Strap avec soft Rubber Grips, J Hooks - 5483000
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires