Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Il s’agit d’à A coup d’oeil à tambour jauge modèle standard. La construction de base est galvanisés baguettes mouillées avec PEHD flotte pour les jauges de tambour 1,5 et 2, et Nitrophyl flotteurs pour le tambour.75 jauge. Autres options sont disponibles pour augmenter la compatibilité de la jauge de batterie avec divers liquides.
Cette jauge de niveau liquide est faite spécifiquement pour les tambours debout. Nous pouvons accueillir 55 30 et fûts 15 gallons, et nous offrons une variété de matériaux de construction afin de s’adapter à presque n’importe quel type de liquide. Nous pouvons accueillir un 2, 1,5 ou.75 ouvertures. Inclut une garantie limitée de 1 an fabricant contre les vices.
Remarque : Autres options de taille et de construction sont disponibles pour la commande à façon. S’il vous plaît appelez pour plus de détails. Aucune commande minimum requis.
Cette jauge de niveau liquide est faite spécifiquement pour les tambours debout. Nous pouvons accueillir 55 30 et fûts 15 gallons, et nous offrons une variété de matériaux de construction afin de s’adapter à presque n’importe quel type de liquide. Nous pouvons accueillir un 2, 1,5 ou.75 ouvertures. Inclut une garantie limitée de 1 an fabricant contre les vices.
Remarque : Autres options de taille et de construction sont disponibles pour la commande à façon. S’il vous plaît appelez pour plus de détails. Aucune commande minimum requis.
Poids &Dimensions
- Thread 2 TNP dans
- Diamètre 2 in (5,08 cm)
- Profondeur de travail 27-1/2 po (69,85 cm)
- Hauteur 28 in (71,12 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Ouverture du bouchon de tambour 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Mâle ou femelle Mâle
- Assemblage requis Non
- Description Vertical
- Pression Jusqu’à 70 psi psi
- Type Indicateur de niveau de tambour 15 gallon
- Quantité par paquet 1
- Marque Jauge de Krueger Sentry
- Matériau Aluminium, bague, galvanisé de tiges d’acier, PEHD Float
- Style At-A-Glance®
- Numéro de référence du fabricant B-15-2
- Matériau du corps Acier galvanisé
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
955,00 $
Krueger Sentry tambour calibre B-15-2 - bague en aluminium - galvanisé Rods - PEHD FLOAT - 2" raccord
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires