Prix : 739,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Vidangeable lame fixe persiennes offre excellente résistance à la pluie et le temps. Les canaux de conception vidangeable lame d’eau à l’écart les lames et vers le bas des montants du. Ceci élimine l’eau en cascade de la lame vers la lame. Le cadre du canal est de 4 « de profondeur avec une bride de 1-1/2 » et des lames drainables de 37-45 degrés. Est livré en standard avec un grillage à l’arrière.
Made in USA
Made in USA
Poids &Dimensions
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Ouverture brute 30 x 30 po
- Largeur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Vitesse maximale 910 - Pénétration de l’eau ft/min
- Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Zone libre 2,93 ft³
- Taille nominale 30 x 30 po
- Poids 24 lbs (10,91 kg)
Détails du produit
- Nombre de panneaux 1
- Emplacement de montage Vertical
- Type Admission ou échappement
- Marque Produits de climatisation
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant DFL-F 30
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Évent à lames fixe avec collerette d'encastrement, 30 po – DFL-F 30
739,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit