Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
NPS® 30" hauteur réglable Masonite carré tabouret dossier gris Frame
La construction durable et le design classique des selles carré-siège robustes série 6300 sont idéales pour la pratiques contextes éducatifs comme les salles d’art, laboratoires de sciences, économie domestique ou salles de classe boutique. Ces tabourets fiables disposent d’un cadre solide en acier de calibre 18 tubes solidement soudé à l’assise de la machine qui est rivée à seize endroits pour sièges de Masonite larges qui ne seront pas se déformer, puce ou crack car elles fournissent des années d’utilisation fiable. Repose-pieds sont solidement collées sur chaque jambe avec quatre points de contact spotwell. Ce modèle caractéristiques réglables en hauteur jambes qui s’étend de 31" à 38" dans 1-pouce et dossiers réglables pouvant être déplacés 2" haut/bas et avant/arrière.
La construction durable et le design classique des selles carré-siège robustes série 6300 sont idéales pour la pratiques contextes éducatifs comme les salles d’art, laboratoires de sciences, économie domestique ou salles de classe boutique. Ces tabourets fiables disposent d’un cadre solide en acier de calibre 18 tubes solidement soudé à l’assise de la machine qui est rivée à seize endroits pour sièges de Masonite larges qui ne seront pas se déformer, puce ou crack car elles fournissent des années d’utilisation fiable. Repose-pieds sont solidement collées sur chaque jambe avec quatre points de contact spotwell. Ce modèle caractéristiques réglables en hauteur jambes qui s’étend de 31" à 38" dans 1-pouce et dossiers réglables pouvant être déplacés 2" haut/bas et avant/arrière.
Poids &Dimensions
- Largeur 16-1/2 à 18-1/2 in
- Profondeur 16-1/2 à 18-1/2 in
- Hauteur 44 à 53-1/2 in
- Largeur arrière 12 in (30,48 cm)
- Base 4 jambes
- Profondeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Type de réglage en hauteur Manuelle
- Hauteur minimale du siège 31-1/2 po (80,01 cm)
- Hauteur du dos 44 à 53-1/2 in
- Plage de hauteur d’assise 31-1/2 - 38-1/2 po
- Hauteur maximale du siège 38-1/2 po (97,79 cm)
- Largeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Hauteur du siège 31-1/2 - 38-1/2 po
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Naturel
- Type Magasiner les tabourets
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Panneau de fibres
- Description Heavy Duty tabouret
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Famille de couleurs d’image Gris
- Marque Places publiques nationales
- Type de dossier Dossier moyen
- Numéro de référence du fabricant 6330HB
- Couleur Naturel
- Matériau de cadre Métal
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications ANSI/BIFMA, MAS certifié vert
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tabouret robuste NPS avec dossier - Carré - Isorel - Hauteur ajustable de 31 à 38 po - Gris
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires