Prix : 595,00 $
Les clients ont également été consultés
Ventilateur oscillant non
Ces fans de qualité incluent un lubrification permanente, CFP-type roulement à billes monophasé moteur pour la longue vie et optimum performance. 3 lames aluminium calme sont enfermés à double verrouillage protège-fil d’acier pour la sécurité. Tête du ventilateur pivotant permet à inclinaison verticale ajustements d’angle. Rencontre OSHA normes, UL Listed, cETL indiqués... Remplacer ou mettre à niveau des têtes de ventilateur avec têtes de circulateur air qualité industrielle. Comprend 12' type de L EJS, cordon d’alimentation 3-chef d’orchestre. 120V. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
- MARQUE PAS PAR POUCE
- ASSEMBLÉE Assemblé
- CFM HAUTE 4 300
- CFM FAIBLE 3 800
- POIDS (LB) 44 (20 kg)
- NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANT ACH30
- FINI DE COULEUR Gris
- CONSTRUCTION Aluminium
- PUISSANCES EN CHEVAUX 1/4
- PHASE DE 1
- AMPÈRES 2,7
- TENSION 120
- TYPE DE MOTEUR Entièrement fermé
- OSCILLANTE/NON-OSCILLANT Non-oscillant
- APPROBATIONS OU CERTIFICATIONS ETL, cETL Listed
- TYPE Industriel
- CARACTÉRISTIQUES Interrupteur à tirette chaîne
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Vos produits de ventilateur sont fabriqués aux USA ? Si ce n’est pas le cas, où sont-ils fabriqués ?
Question posée par : Vicki, 09, 2015 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juin 09, 2015
Le pays d’origine pour ce ventilateur est aux Etats-Unis.
-
TPI remplacement piédestal Fan Mont ACM-P pour les têtes de ventilateur oscillant et Non-oscillant
Article nº : 795965
Pas encore évalué
315,95 $
TPI remplacement plafond ventilateur Mont ACM-C
Article nº : 795968
Pas encore évalué
165,95 $
TPI i-Beam Fan Mont ACM-j’ai
Article nº : 795967
Pas encore évalué
249,95 $
TPI Pole Fan Mont ACM-PM pour les têtes de ventilateur oscillant et Non-oscillant
Article nº : 795970
Pas encore évalué
175,95 $
TPI 30" Fan tête Non oscillant, 1 / 4HP. 7900 CFM, ACH 30
595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires