Prix : 1 599,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 599,00 .
- Achetez 6-10 1 519,00 .
- Acheter 11+ 1 469,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
plateaux assortis (30) va stocker tous vos petits objets de manipulation, des jouets et fournitures pour les empêcher de faire mal placée. Toutes les surfaces et les dos sont 100 % Healthy Kids contreplaqué avec Healthy Kids Tuff-Gloss™ UV finition. Plateaux assortis inclus. Garantie à vie. 36" H x 54" W x 15 D. » Ce produit est GREENGUARD® enfants et écoles certifiées.
Poids &Dimensions
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 36 dans
- Poids 152 lbs (69,09 kg)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- pays Made in USA
- Type de construction Assemblé
- Type Stockage en classe
- Matériau du bac Polypropylène
- Quantité par paquet 1
- Type de base Mobile
- Matériau Contreplaqué
- Style Cubby préscolaire
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 30 (8" Wx12 « Dx5 » H)
- Famille de couleurs Edge Naturel
- Nombre de tablettes 6
- Nombre de bacs 30
- Nombre d’étagères fixes 5
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Nombre de compartiments 30
- Famille de couleurs d’image Naturel
- Marque Modèles bois
- Famille de couleurs Bin Assorti
- Numéro de référence du fabricant WD16033
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications GREENGUARD Enfants & écoles agréées
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Stockage 30 plateau avec plateaux assortis
1599,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires