Prix : 745,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La balance de précision plus complète et polyvalente pour un large éventail d’applications. Soldes hautes terres de l’équipement de Adam ont ce qu’il faut pour le travail en laboratoire, utilisation sur le terrain et de nombreuses applications industrielles. Elles disposent unique breveté ShockProtect™ surcharge d’Adam de résister jusqu'à 200 kg et HandiCal™ d’Adam étalonnage interne avec construit dans la masse. Calibrer chaque fois que vous voulez sans masses externes, ou utilisez votre propre masses certifiées pour la traçabilité. La conception de boîtier intelligent vous permet en toute sécurité pile que Highland des soldes des uns sur les autres pour le transport et un rangement pratique. Les deux interfaces USB et RS232 sont fournis avec les câbles et une batterie rechargeable (adaptateur/chargeur inclus), pare-brise amovible et brillant rétro-éclairé affichent avec make suivi de capacité Highland le meilleur équilibre de précision portables disponible aujourd'hui.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- RS232 USB interface et les deux inclus
- HandiCal™ de calibrage interne manuel avec masse intégré
- Peuvent être empilés pour stockage
- ShockProtect™ protection de surcharge trois-points
Poids &Dimensions
- Unité de mesure g, lb, oz, N, GN, CT, Dr, DWT, mm, ozt, T, TL. H, TL. S, TL. T
- Longueur de la plate-forme 5-11/16 po (14,45 cm)
- Largeur 6-11/16 po (16,99 cm)
- Largeur de la plate-forme 4-7/8 po (12,38 cm)
- Longueur 9-5/8 po (24,45 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 5-11/16 x 4-7/8
- Hauteur 3-1/8 po (7,94 cm)
- Capacité de poids 300 G
- Poids 3,3 lbs (1,5 kg)
- Lisibilité 0,01 G
Détails du produit
- Bloc d’alimentation 12Vdc 800Ma Ac adaptateur/batterie rechargeable
- Tension Adaptateur V 12 V
- Draftshield inclus Oui
- Temps de stabilisation 2 secondes
- Légal pour le commerce Non
- Calibration Interne
- Type Balance de précision
- Affichage ÉCRAN LCD
- Quantité par paquet 1
- Marque Adam Equipment
- Série Highland®
- Matériau Plastique ABS
- Numéro de référence du fabricant HCB302
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
-
Balance numérique de précision Adam Equipment HCB302 Highland 300 g x 0,01 g, plateforme de 4 11/16 po diam.
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Balance numérique de précision Adam Equipment HCB302 Highland 300 g x 0,01 g, plateforme de 4 11/16 po diam.
745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires