Prix : 105,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Détecteurs de chaleur 302 de série sont conçus pour une utilisation dans des environnements normaux ainsi que des environnements où les détecteurs sont soumis à la météo, l’humidité (condensation interne) et des atmosphères explosives. Ils sont normalement ouverts appareils conçus pour fermer un circuit électrique lors de l’activation. Tous les modèles reçoivent une indemnisation taux. L’ET-302-194 est disponible avec un 194° F (90° C) fixe la température nominale. C’est un détecteur de chaleur de tous les temps avec douille hexagonale en plastic avec 1/2" fils conduit à fixer sur le moyeu fileté couvercle ou n’importe quelle boîte de sortie. Pour utilisation intérieure ou extérieure lorsque joint d’étanchéité est nécessaire, utilisez boîte étanche. Nécessite STONCO27 ou équivalent. Les détecteurs sont un rappel automatique, fermé hermétiquement, choc et résistant à la corrosion, et sont protégés contre toute modification.
Détails du produit
- Température de fonctionnement 32 ET 70° F
- Marque Edwards de signalisation
- Emplacement de montage Surface
- Humidité de fonctionnement 95 %
- Description Détecteur de chaleur
- Numéro de référence du fabricant ET-302-194
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSFM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Détecteur de chaleur toutes saisons Edwards Signaling - Montage antidéflagrant
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit