Quantité minimale: 45
Prix : 13,25 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les billes en acier inoxydable de précision AISI 304/302 de type 18-8 sont utilisées lorsque les conditions exigent des performances de corrosion et une ténacité non disponibles dans les aciers inoxydables durcissables. Les principales applications sont les accouplements, les vannes et les pompes. Faible perméabilité magnétique: recuit, 1,003; travaillé à froid, 1,1; travail à froid sévère, 10.0. Haute résistance à la traction à des températures élevées. L’acier inoxydable 18-8 durcit rapidement. Les billes en acier inoxydable AISI 304/302 de ce matériau sont passivées. Les billes en acier inoxydable de type 18-8 résistent aux attaques des solutions oxydantes, des denrées alimentaires, des solutions stérilisantes et de la plupart des produits chimiques organiques. Ils sont sensibles aux attaques des acides halogènes et modérément résistants aux acides soufrés. Recuit - Rockwell B 75-95. Non recuit - Rockwell C 25-39. Disponible dans des tailles allant de 1,5 mm à 50,8 mm dans les grades 50 à 1000.
Poids &Dimensions
- Tolérance ABMA Grade 100
- Diamètre 5/16 mm
Détails du produit
- Quantité par paquet 50
- Marque Hartford Technologies
- Style de roulement Roulements à billes
- Matériau Acier inoxydable 302
- Mesure Pouces (impérial)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hartford Technologies 302 Balle inoxydable, 5/16 », ABMA Grade 100
13,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit