Quantité minimale: 4
Prix : 20,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
ORS de roulements à rouleaux coniques - métrique. Roulements à rouleaux coniques ORS sont séparables ; Cône (bague intérieure) avec ensemble de rouleaux et la cage et coupe (bague extérieure). Ces roulements peuvent être montés séparément et fournis sous forme d’ensembles assortis d’et cônes. Des roulements sont faits d’acier AISI 52100 et stabilisé par chaleur à 300° F. Rouleaux et les chemins sont optimisés pour avoir un contact de la ligne qui permet le palier à transporter de lourdes charges radiales et axiales. Comme ces roulements ne peuvent supporter des charges axiales dans un sens, un deuxième roulement latéralement inversé peut être utilisé pour la charge axiale dans l’autre sens (« dos à dos » ou « face-à-face » arrangement). Cage emboutie en acier sépare rouleaux uniformément pour réduit l’usure et de génération de chaleur minimale. Ces roulements sont principalement utilisés dans l’exploitation minière, agriculture, construction, automobile essieu, boîte de vitesses, convoyeurs dans les industries de service intensif, entre autres. ORS Bearings Inc. a été fondée en 1982 avec la licence de Steyr Waelzlager d’Autriche et dont le siège est à Ankara avec son usine de production de 1 000 000 pieds carrés. La société a reçu plusieurs prix et certificats tels que ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, ISO 14001, ISO/IEC 27001:2005, OHSAS 18001, Q1 FORD et bien d’autres.
Poids &Dimensions
- Tolérance ISO Normal
- Rayon d’angle maximal du boîtier 1
- Diamètre d’alésage 20 mm
- Largeur de la tasse 12
- Diamètre 47 mm
- Charge statique 29,05 N
- Largeur du cône 14
- Largeur assemblée 15,25 po (38,74 cm)
Détails du produit
- Température de fonctionnement - 20 / + 300°F °F
- Vitesse maximale de l’huile 11000 rpm
- Matériau de la cage Acier embouti
- Charge dynamique (kN) 28,44
- Rayon d’angle maximal du filet d’arbre 1
- Marque ORS
- Type de roulement Rouleaux coniques
- Vitesse maximale de la graisse 8500 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ORS 30204 coniques roulements - alésage métrique 20mm, 47mm OD
20,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit