Souvent achetés ensemble
Prix : 1 139,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 139,00 .
- Achetez 6-10 1 079,00 .
- Acheter 11+ 1 049,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Classeur de haute qualité Interion®, 30 po, 4 tiroirs, mastic
Interion® Par Global Industrial Premium classeurs de fichiers latéraux garder la paperasserie organisée. Fait à l’aide de robuste en acier avec une puce et résistant aux rayure, finition manteau de poudre. Tiroirs en vedette diapositives de roulement à billes pour extension de tiroir complet qui permet un accès complet aux documents. Tiroirs comprennent des rails de suspension réglables en profondeur et des barres avant-arrière. Chaque tiroir a une capacité de poids 90 lb. Rails de blocage réglable profondeur acceptent les lettre et les dossiers de tailles légales. Avant vers l’arrière des barres de convertir chaque tiroir côte-à-côte en 2 lignes de front-to-back dépôt. Verrouillage centralisé avec touches sécurise tous les tiroirs. Mécanisme d’anti-basculement permet un tiroir ouvert à la fois. Comprend des pattes réglables pour surfaces inégales. Poignées encastrées fournissent une surface sans capture. Mesures 18" D. garantie limitée d’un an 1.
Cliquez ici pour le fichier dossiers suspendus.
Interion® Par Global Industrial Premium classeurs de fichiers latéraux garder la paperasserie organisée. Fait à l’aide de robuste en acier avec une puce et résistant aux rayure, finition manteau de poudre. Tiroirs en vedette diapositives de roulement à billes pour extension de tiroir complet qui permet un accès complet aux documents. Tiroirs comprennent des rails de suspension réglables en profondeur et des barres avant-arrière. Chaque tiroir a une capacité de poids 90 lb. Rails de blocage réglable profondeur acceptent les lettre et les dossiers de tailles légales. Avant vers l’arrière des barres de convertir chaque tiroir côte-à-côte en 2 lignes de front-to-back dépôt. Verrouillage centralisé avec touches sécurise tous les tiroirs. Mécanisme d’anti-basculement permet un tiroir ouvert à la fois. Comprend des pattes réglables pour surfaces inégales. Poignées encastrées fournissent une surface sans capture. Mesures 18" D. garantie limitée d’un an 1.
Cliquez ici pour le fichier dossiers suspendus.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 52 in (132,08 cm)
- Profondeur min. 18 in (45,72 cm)
- Hauteur minimale 52 in (132,08 cm)
- Profondeur maximale 18 in (45,72 cm)
- Capacité de poids 90 par livre de tiroir
- Hauteur maximale 52 in (132,08 cm)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 4
- Type de construction Assemblé
- Type de taille de fichier Mentions légales & Lettre
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de base Pieds de nivellement
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 252467PY
- Couleur Beige
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Est-ce cabinet a 2 ou 4 pieds de réglage d’inclinaison ?
Question posée par : Bob, 01, 2017 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour, ce cabinet a 4 pieds de réglage de nivellement. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
Accessoires
759,00 $
12,50 $
Classeur latéral Interion® à 4 tiroirs de qualité supérieure, format lettre et légal, 30 po L x 18 po P x 52 po H, mastic
1139,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires