Prix : 1 479,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cette lumière LED à énergie solaire offre une luminosité de 4800 lm. Il fournit une température de couleur de 3000K et assure une lumière du jour blanche. Ce produit a une garantie du fabricant de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Profondeur 11 in (27,94 cm)
- Nombre d’ampoules LED 3 lbs (1,36 kg)
- Poids 37,5 lbs (17,05 kg)
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Longueur 50 po (127 cm)
- Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)
Détails du produit
- Source d'alimentation Solar
- Emplacement de montage Pôle
- Lampe incluse Oui
- Capteur ePIR
- Puissance en watts 30 W
- Type Lanterne
- Code de la lampe LED
- Pour une utilisation avec Applications résidentielles, récréatives, commerciales, industrielles, extérieures
- Matériel de montage Oui
- Grade Robuste
- Matériau Alliage d’aluminium moulé
- Lumens 4800
- Made in USA Non
- Type de batterie Lithium polymère
- Type d’ampoule LED intégrée
- Durée de vie moyenne 50000 hr
- Description Lampadaire LED solaire intelligent avec batterie au lithium intégrée
- Temps de charge 5 - 6 heures
- Nombre de lumières 1
- Marque eLEDing
- Numéro de référence du fabricant EE830W-AI30
- Température de couleur 5000 K
- Degré de protection IP65
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications FCC Partie 15 Classe B et ICES-003:2004
Galerie de photos et vidéos
-
eLEDing Lumière de® zone de stationnement de rue à LED à énergie solaire
-
Qwik Products PuraClean Filter Spray QT2700 - Bouteille de 16 oz
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
eLEDing® Solar Ultra Puissant 30W 4800LM AI SMART CREE 5000K LED Street Parking Lot Area Light
1479,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit