Prix : 82,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- UL et CSA certifié.
- Nouveau connecteur de dôme version dos shell. Fonctionne comme un réducteur de tension externe. Vis moins coquille arrière, moins installation intensive, plus rapide et plus sûre de main de œuvre.
- Encastrés femelle contacts - doigt en retrait pour éviter de toucher.
- Identification du terminal - phase neutre et terre, - clairement marquée.
- Codée par des erreurs de correspondance tension-facile-pas de couleur.
- Mise à la masse est plus positionné permettant de mou de câble.
- Goupilles en laiton massif. Basse conductivité élevée de résistance de contact. Contact électrique de longue durée, fiable.
- Manchon de contact Split avec nickel plaqué ressorts en acier. Fournit la force d’insertion/retrait optimale et constante de contact la responsabilité de pression. Fournit également une action d’essuyage (lorsqu’il est débranché) aux bornes propres d’oxydation s’accumule.
- Doubles vis de borne sur « Tous les » dispositifs d’ampérage.
- « First to mate - dernière de rompre » la terre aucune sécurité de choc.
- D’éclair d’arc protection si déconnecté sous charge toutes les broches mâle & femelle sont toujours complètement couverts.
- Bornes entrée entonnoir chanfreiné guider et capte tous les brins de fil.
- Couvercle amovible à ressort. Protège contre les projections d’eau de n’importe quelle direction.
Poids &Dimensions
- Largeur 3,11 po (7,9 cm)
- Hauteur 7,13 po (18,11 cm)
Détails du produit
- Tension 400/480 V
- Poteaux & Fils Pôle 3, fil 5
- Matériau de l’enceinte Impact élevé boîtier thermoplastique
- Ampérage 16/20 A
- Phase 3
- Type Unique
- Vers AWG/Type 10 / S
- Marque F. Walther électrique
- Numéro de référence du fabricant 310
- À partir de AWG/Type 16 / S
- Couleur Rouge
Conformité et certifications
- Certifications ASC / UL
- Évaluation environnementale IP44
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Walther électrique 310, femelle, 16/20 a, 5p, 400Vac 6hr, IP44, avec dôme connecteur coque arrière
82,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit