Prix : 4 209,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pack de contrôle pour le modèle 310-1 pour une utilisation sur une alimentation monophasée 230V 60Hz. Le boîtier de commande NEMA 4/12 comprend une minuterie, un démarrage/arrêt, un arrêt d’urgence et une déconnexion fusible verrouillable. Nécessite une alimentation minimale de 15 ampères.
Poids &Dimensions
- Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Longueur 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Tension 230 V
- Ampérage 15 A
- Phase 1
- Type Paquet de contrôle
- Marque Morse
- fréquence 60
- Style Série 310
- Numéro de référence du fabricant CP-310-1-230
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ensemble de contrôle Morse série 310 pour Morse®® Modèle 310-1, 1PH, 230V, 60 Hz
4209,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit