Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 311+ 3 » x 110 Yds. 2,05 Mil Clair - Qté par paquet : 24

Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 311+ 3 » x 110 Yds. 2,05 Mil Clair, qté par paquet : 24

Article nº : WBB2280775

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

5,60 $ ch.

Prix: 134,40 $ / Pkg de 24

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 134,40 $ /pkg.
  • Acheter 3+ 132,00 $ /pkg.

Quantité

Scotch® Carton Sealing Tape 311+ est un ruban d’emballage industriel pour l’étanchéité de boîte, épissant et d’autres applications d’emballage exigeantes sur des boîtes légères à moyennes. Le produit offre d’excellentes performances dans les environnements humides et froids d’expédition et de stockage, même dans la réfrigération et en dessous des températures glaciales. Le support se conforme facilement sur les bords et sur les surfaces rugueuses pour fournir une prise durable. Avec son adhérence rapide et son support durable, ce ruban d’étanchéité est construit avec les caractéristiques nécessaires pour maintenir des performances élevées dans des environnements difficiles.

Caractéristiques :
  • Adhère instantanément à une variété de surfaces
  • Larme de bord et de fractionner la résistance
  • Adhère bien à recyclé rident
  • Se conforme aux considérations environnementales de l’ASTM D 1974-92
  • Support conforme
  • Bon vieillissement en lumière du soleil ou fluorescentes
  • Longue durée de vie en cours d’utilisation
Applications recommandées :
  • Aliments et boissons
  • Electronics
  • E-fulfillment
  • Pharmaceuticals


Poids &Dimensions

  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Résistance à la traction 25 lb/in
  • Longueur 110 yd (100,58 m)
  • Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
  • Adhérence 38 oz-in
  • Épaisseur mil 2,05

Détails du produit

  • Description Ruban adhésif de qualité industrielle
  • Plage de température d’application 20° - 50° F °F
  • Nom/numéro du modèle 311+
  • Type Ruban acrylique
  • Marque 3M
  • Quantité par paquet 24
  • Droit de bande Médium
  • Matériau Polypropylène
  • Numéro de référence du fabricant 7100253843
  • Couleur Effacer
  • Pourcentage d’allongement 125

Référence de pièce concurrente

  • Référence d’élément Uline S-6728
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 311+ 3 » x 110 Yds. 2,05 Mil Clair - Qté par paquet : 24

Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 311+ 3 » x 110 Yds. 2,05 Mil Clair, qté par paquet : 24

Article nº : WBB2280775