Prix : 619,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- 0,4 HP moteur fournit la puissance pour correspondre à l’emploi
- Régulateur intégré pour contrôle positif
- Echappement ARRIERE avec système silencieux intégré pour la lutte contre le bruit
- P.S.A. touche 3 "x 4"
- Robuste, étanche roulement pour une durabilité
- Idéal pour : finition bois, composite et pré des surfaces peintes
Poids &Dimensions
- Taille du pad 3 x 4 po
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8
Détails du produit
- Gaz d’échappement Arrière
- Description Ponceuse orbitale Jitterbug
- CFM moyen 6 CFM
- Pression 90 PSI - 6,2 BAR psi
- Puissances en chevaux 0,4 CV
- TR/MIN 10000 rpm
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- CFM haute 25 CFM
- Marque Outil universel
- Type d’outil Sanders & tampons
- Numéro de référence du fabricant UT8794
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 493,05 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ 8 » Jitterbug Sander, 6500 RPM
Article nº : B2383972
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
125,95 $
comparer les élémentsUniversal Tool 3 » x 4 » Orbital Jitterbug Sander, 10000 RPM
619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit