Prix : 764,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Chariot de recharge pour™ industriel global 32-Device pour Chromebooks™ ordinateurs portables et iPad® tablettes, mastic, assemblé
Le chariot de recharge mobile de Global Industrial™ est la solution idéale pour charger, stocker et transporter des ordinateurs portables, des tablettes et d’autres appareils mobiles. Il stocke, charge et sécurise jusqu’à 32 appareils, y compris les ordinateurs portables, les Chromebooks, les iPads, les tablettes et les lecteurs électroniques. La solution de recharge parfaite pour les industries de l’éducation, de la santé et de l’hôtellerie.
Caractéristiques :
Le chariot de recharge mobile de Global Industrial™ est la solution idéale pour charger, stocker et transporter des ordinateurs portables, des tablettes et d’autres appareils mobiles. Il stocke, charge et sécurise jusqu’à 32 appareils, y compris les ordinateurs portables, les Chromebooks, les iPads, les tablettes et les lecteurs électroniques. La solution de recharge parfaite pour les industries de l’éducation, de la santé et de l’hôtellerie.
Caractéristiques :
- Chaque fente mesure 1-5/8 "W x 16-5/16" D x 12 "H et s’adapte à la plupart des ordinateurs portables à écran diagonale 15", Chromebooks et tablettes, y compris iPad Pro™
- Une étagère dédiée stocke les adaptateurs d’alimentation et les câbles avec la gestion des câbles pour une recharge facile et est réglable en hauteur pour répondre aux exigences de l’appareil
- Livré équipé de bandes d’alimentation C.A. 2 16-Outlet avec sorties verticales pour empêcher le blocage de la sortie des chargeurs muraux typiques
- Construction entièrement en acier avec finition enduite de poudre de mastic, également disponible en finition de mastic
- Les portes et les panneaux sont perforés pour la ventilation, augmentent le débit d’air via un ventilateur de refroidissement optionnel (modèle # 249189)
- Les portes sont renforcées par des canaux pour une résistance supplémentaire et une serrure à clé à 2 points pour plus de sécurité
- Comprend des assemblages électriques 2 16-Outlet 120V/15A avec cordon d’alimentation 15 pi
- Capacité de charge maximale de 150 lbs par meuble (répartie uniformément)
- Se déplace facilement sur les roulettes robustes de 4 ", deux avec freins
- Les pare-chocs de coin en caoutchouc protègent les murs et les portes des rayures
- Bateaux entièrement assemblés
- Cette unité est cotée ETL et cETL
- Kit ventilateur AC: modèle # 249189, commander un pour chaque coffret
- Clés de remplacement: modèle # RP9017
Poids &Dimensions
- Largeur 34 dans
- Profondeur 18 dans
- Hauteur 45 dans
- Poids 90 lbs
- Longueur du cordon 15 pi
- Dimensions de la fente 1-5/8" L x 16-5/16 « D x 12" H
- Taille de l’écran ≤ 15 po
Détails du produit
- Assemblage requis Assemblé
- Nombre de portes 4
- Type Chariot de chargement
- Matériau Acier enduit de poudre
- Roulettes Caoutchouc roulettes 4"(2 verrouillage)
- Compatibilité des périphériques Ordinateurs portables, les Chromebooks, comprimés
- Nombre de points de vente 32
- Tension 120V, 15 A
- Description 32-dispositif Mobile charger le panier
- Type de verrou Serrure à clé
- Gamme de capacité de dispositif 31-40
- Type de sortie AC
- Marque Global Industrial
- Fonctions Frais/sécurisé
- Capacité maximale de l’appareil 32
- Numéro de référence du fabricant B0013591
- Couleur Mastic
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL Listed
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chariot de chargement pour 32 appareils, portables Chromebooks™et tablettes iPad®, mastic, cETL, assemblé
764,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit