Quantité minimale: 5
Prix : 80,95 $
Poids &Dimensions
- Largeur 12-13/16 po (32,54 cm)
- Hauteur 9-3/8 po (23,81 cm)
- Poids 3,2876
- Longueur 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 12
- Marque Qorpak
- Description Bouteille de cylindre
- Matériau HDPE
- Finition du cou 28-400
- Numéro de référence du fabricant 247021
- Capacité 960ml
- Couleur Naturel
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SHEL LAB® SMO28-2 Grande capacité Four à air forcé, 27,5 Cu.Ft. (781 L), 230V
Article nº : B2235483
Pas encore évalué
15 215,00 $
Sac refermable 3-mur spécimen de transfert (Biohazard), 6 "x 9", effacer, Pkg Qty 1000
Article nº : B477856
Pas encore évalué
129,95 $
Sciences de l'air® P5-48XT Purair® Basic Ductless Fume Hood, 48"W x 27"D x 35"H
Article nº : B2173524
Pas encore évalué
4 949,00 $
SCILOGEX MicroPette™ Plus Autoclavable multipipette, 71311109, 20-200ul
Article nº : B807420
Pas encore évalué
375,95 $
Qorpak® 32oz Natural HDPE Cylinder Bouteille de distribution w/28-400 White PE Flip Cap, 12PK
80,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires