Prix : 275,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Double arbre
- Ombragé de poteau
- Bague roulement
- Automatique de surcharge
- 60 HZ
- Monophasé
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 3-5/8 po (9,21 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1501-1700 rpm
- Tension 115 V
- Nombre de vitesses 2
- RPM nominal 1550
- Facteur de service 1,00
- Puissances en chevaux 1/10 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Rotation DS (Double arbre) °
- Marque Fasco
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 1,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1550 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant D359
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : William
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fasco D359, 3,3" Double arbre moteur 115 Volts 1550 tr/min - 5/16 x 4
275,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit