Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

3337-00005 Lumières stroboscopiques à LED alimentées à l’énergie solaire, ampoule verte

3337-00005 Lumières stroboscopiques à LED alimentées à l’énergie solaire, ampoule verte

Article nº : WBB1885773

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 129,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

3337-00004 Lumières stroboscopiques à LED alimentées par l’énergie solaire, ampoule bleue

3337-00004 Lumières stroboscopiques à LED alimentées par l’énergie solaire, ampoule bleue

3337-00003 Lumières stroboscopiques à LED alimentées par l’énergie solaire, ampoule blanche

3337-00003 Lumières stroboscopiques à LED alimentées par l’énergie solaire, ampoule blanche

3337-00002 Lumières stroboscopiques à LED alimentées par l’énergie solaire, ampoule ambre

3337-00002 Lumières stroboscopiques à LED alimentées par l’énergie solaire, ampoule ambre

3337-00001 Lumières stroboscopiques à LED alimentées à l’énergie solaire, ampoule rouge

3337-00001 Lumières stroboscopiques à LED alimentées à l’énergie solaire, ampoule rouge

Wolo série industrielle 370l36wv-Lc48/2 370 disques Horn, 36 Volt, 345Hz - Qté min 2

Wolo 370-Lc36/48l2wv industriel série 370 Disc Horn, 36 volts, 345 Hz - Qté Min 2

Mécanisme de cloche Federal Signal 500-120-1 vibrant, 120VAC

Mécanisme de cloche Federal Signal 500-120-1 vibrant, 120VAC

Module de tonalité Federal Signal UTM universel

Module de tonalité Federal Signal UTM universel

Ces lampes stroboscopiques ont 4 LED de haute intensité qui flash en conditions de faible éclairage. Le panneau solaire intégré sur le dessus charge la batterie de NiMH même par temps nuageux. Lumière ne fonctionne pas pendant la journée, alors qu’il est en charge. Lumière comprend la cellule photoélectrique et ne fonctionnera que pendant la nuit. Sur une charge complète, la LED clignote continuellement pendant 5 nuits complets, même sans le soleil pour recharger. Les feux à éclats peut être montés avec l’option base, ou insérés dans des cônes avec 1 5/16" ou plus grand trou du haut. Il ne va pas s’intégrer dans tous les cônes de circulation, afin de vérifier diamètre du trou du haut de votre cône.

Caractéristiques :
  • Lumière : 6 1/4" H x 3 3/4 » diamètre
  • Auto sur et en dehors
  • Vie de la batterie jusqu'à 2 ans
  • 60 éclairs par minute
  • LEDs de haute intensité candela 4,1 2
  • LED vie 100 000 heures de charge
  • 1" bande réfléchissante pour une visibilité supplémentaire

Poids &Dimensions

  • Profondeur 3-3/4 po (9,53 cm)
  • Largeur 3-3/4 po (9,53 cm)
  • Hauteur 6-1/4 po (15,88 cm)

Détails du produit

  • Source d'alimentation Solar
  • Famille de couleurs d’ampoule Vert
  • Emplacement de montage Boulonné au sol support de montage
  • Description Solar Powered LED Strobe Lights
  • Support de montage inclus Inclus
  • Source lumineuse LED
  • Quantité par paquet 1
  • Nombre d’ampoules 4 lbs (1,82 kg)
  • Matériau En polycarbonate
  • Numéro de référence du fabricant 3337-00005
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
  • Reviewer : Michael

    Date de : Juillet 02, 2019

    Parfait
    Votre commentaire :
    Fonctionne comme annoncé, expédition rapide
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • La pile peut être remplacée ?

    Question posée par : Shaun, 24, 2015 juin

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Juin 24, 2015

      C’est quelque chose qui ne devrait pas une batterie de rechange. Il devrait durer environ 2 ans. En raison du remplacement du coût de toute lumière est la suggestion.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
3337-00005 Lumières stroboscopiques à LED alimentées à l’énergie solaire, ampoule verte

3337-00005 Lumières stroboscopiques à LED alimentées à l’énergie solaire, ampoule verte

Article nº : WBB1885773