Souvent achetés ensemble
Prix : 319,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nexel™ Chrome fil plateau ordinateur station de travail avec plateau de clavier, 30" W x 24 « D x 34" H
Transport de matériel informatique et électronique en toute simplicité avec ce poste de travail informatique mobile. Fil ouvert conception minimise l’accumulation de poussière et maximise la circulation d’air et de lumière. Trois tablettes ajuster sur 1" incréments. Tablette clavier coulissante avec repose-poignets matelassé accepte les claviers jusqu'à 21" W x 11 « D. 6 » la position de réglage en hauteur pour assurer une frappe confortable. En option quatre 5" gris polyuréthane ou 2" double-roue, non-troubler, roulettes pivotantes (dont deux avec serrure double). Finition chrome attrayant. Facilité de montage.
S'il vous plaît noter: Le porte-documents en option et le jeu de roulettes sont vendus séparément. Les appareils représentés dans la galerie d’images ne sont pas inclus.
Transport de matériel informatique et électronique en toute simplicité avec ce poste de travail informatique mobile. Fil ouvert conception minimise l’accumulation de poussière et maximise la circulation d’air et de lumière. Trois tablettes ajuster sur 1" incréments. Tablette clavier coulissante avec repose-poignets matelassé accepte les claviers jusqu'à 21" W x 11 « D. 6 » la position de réglage en hauteur pour assurer une frappe confortable. En option quatre 5" gris polyuréthane ou 2" double-roue, non-troubler, roulettes pivotantes (dont deux avec serrure double). Finition chrome attrayant. Facilité de montage.
S'il vous plaît noter: Le porte-documents en option et le jeu de roulettes sont vendus séparément. Les appareils représentés dans la galerie d’images ne sont pas inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Poids 36 lbs (16,36 kg)
- Capacité de poids 300 . par livre d’étagère
Détails du produit
- Alimenté par piles Non
- Collection Nexel
- Assemblage requis Oui
- Description Poste de travail informatique wire Shelf
- Nombre de tablettes 3
- Type de boîtier Style libre
- Type Poste de travail informatique
- Plateau de clavier Oui
- Top Matériel Fil
- Famille de couleurs d’image Chromé
- Marque Nexel
- Matériau Fil
- Numéro de référence du fabricant 579207
- Couleur Argent
- Roulettes En option
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
245,95 $
NewLife™ Eco-Pro Anti Fatigue Mat 3/4 » Épais 1,5' x 2,5' Noir
Article nº : 261673BK
Pas encore évalué
169,95 $
Global Industrial™ MobilePro Anti Fatigue Mat 3/4 » Thick 2' x 1,5' Gray
Article nº : B2395849
Pas encore évalué
249,95 $
Nexel™ Chrome fil plateau ordinateur station de travail avec plateau de clavier, 30" W x 24 « D x 34" H
319,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires