Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Crochet-J C style de construction en alliage d’acier est conçu pour être utilisé avec des chaînes, palans, et élingues pour déplacer efficacement des matériaux dans les applications où les crochets de fronde, grappillage ou fonderie ne conviennent pas
- Poudre-enduit noir pour résister à la rouille et la corrosion
- Fabriqués pour dépasser les règlements tous ASME B30,2 et OSHA
- Charge de la preuve des certificats disponibles sur demande.
Poids &Dimensions
- Poids 2,5 lbs (1,14 kg)
- Dimension C 1 in (2,54 cm)
- Dimension D 3 in (7,62 cm)
- Diamètre 3/4 en
- Dimension A 0,75 po (1,91 cm)
- Dimension E 2,25 po (5,72 cm)
- Capacité de poids 1450 lbs (659,09 kg)
- Dimension B 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Quantité par paquet 1
- Marque M & W
- Matériau Acier
- Style C
- Numéro de référence du fabricant 11658-10
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
M & W 3/4" Style C J-crochet
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires